DURHAM MANUFACTURING HDWB-MT-3672-95 Πάγκος εργασίας με Maple Top, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | CF6KQQ

DURHAM MANUFACTURING Πάγκος εργασίας HDWB-MT-3672-95 με κορυφή σφενδάμου, μέγεθος 72 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KQQ Μοντέλο: HDWB-MT-3672-95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,629.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος36.13 "
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου12000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 393.6575
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HDWBMT36722DR95 Πάγκος εργασίας με Maple Top, 2 Συρτάρια, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | CF6KRR HDWBMT36722DR9572 "€3,746.06
DURHAM MANUFACTURING HDWBMT36723DR95 Πάγκος εργασίας με Maple Top, 3 Συρτάρια, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | CF6KRT HDWBMT36723DR9572 "€3,211.74
DURHAM MANUFACTURING HDWBMT36962DR95 Πάγκος εργασίας με Maple Top, 2 Συρτάρια, Μέγεθος 96 x 36 ίντσες | CF6KRV HDWBMT36962DR9596 "€5,020.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Πάγκος εργασίας HDWB-MT-3672-95 με κορυφή σφενδάμου, μέγεθος 72 x 36 ίντσες
€3,629.64 /μονάδα