DURHAM MANUFACTURING EPTP24366MR95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KKB

DURHAM MANUFACTURING EPTP24366MR95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KKB Μοντέλο: EPTP24366MR95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€542.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος36.25 "
Μήκος39.63 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών12
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.4978
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EPTP24365PU95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 1400 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KKA EPTP24365PU95Γκρί34.875 "39.63 "1400 lbs.24.38 "€385.75
DURHAM MANUFACTURING EPTP24368PN83T φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 1000 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KKC EPTP24368PN83TΠράσινο38.5 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€682.06
DURHAM MANUFACTURING EPTP24368PN95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KKD EPTP24368PN95Γκρί38.5 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€654.09
DURHAM MANUFACTURING EPTP24485PU95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 1400 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KKE EPTP24485PU95Γκρί34.875 "51.625 "1400 lbs.24.38 "€449.00
DURHAM MANUFACTURING EPTP24488PN83T φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 1000 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KKF EPTP24488PN83TΠράσινο38.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€728.81
DURHAM MANUFACTURING EPTP24488PN95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KKG EPTP24488PN95Γκρί38.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€700.85
DURHAM MANUFACTURING EPTP30605PH95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CF6KKH EPTP30605PH95Γκρί35.25 "63.625 "2000 lbs.30.38 "€685.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTP24366MR95 φορτηγό πλατφόρμας, διάτρητο κατάστρωμα, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες
€542.28 /μονάδα