DURHAM MANUFACTURING EGCC12-SC-50 Οριζόντια ντουλάπα κυλίνδρων αερίου, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 12 χωρητικότητα | CF6KEN

DURHAM MANUFACTURING EGCC12-SC-50 Οριζόντιο ντουλάπι κυλίνδρων αερίου, αυτόματο κλείσιμο, 1 πόρτα, χωρητικότητα 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KEN Μοντέλο: EGCC12-SC-50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,469.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος71.88 "
Μήκος51.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κυλίνδρων12 Cylinder
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος42.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 334.1108
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EGCC12-50 Οριζόντια ντουλάπα κυλίνδρων αερίου, χειροκίνητο κλείσιμο, 1 πόρτα, 12 χωρητικότητα | CF6KEM EGCC12-5071.88 "50.25 "41.9375 "€2,306.96
DURHAM MANUFACTURING EGCC16-SC-50 Οριζόντια ντουλάπα κυλίνδρων αερίου, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 16 χωρητικότητα | CF6KEP EGCC16-SC-5071.88 "61.5 "30.4375 "€1,818.01
DURHAM MANUFACTURING EGCC4-50 Οριζόντια ντουλάπα κυλίνδρων αερίου, χειροκίνητο κλείσιμο, 1 πόρτα, 4 χωρητικότητα | CF6KEQ EGCC4-5034.875 "29.75 "30.125 "€837.96
DURHAM MANUFACTURING EGCC6-SC-50 Οριζόντια ντουλάπα κυλίνδρων αερίου, αυτοκλείσιμο, 1 πόρτα, 6 χωρητικότητα | CF6KER EGCC6-SC-5054.75 "31.875 "30.4375 "€1,312.29
DURHAM MANUFACTURING EGCC8-50 Οριζόντια ντουλάπα κυλίνδρων αερίου, χειροκίνητο κλείσιμο, 1 πόρτα, 8 χωρητικότητα | CF6KET EGCC8-5071.88 "30 "30.19 "€1,177.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EGCC12-SC-50 Οριζόντιο ντουλάπι κυλίνδρων αερίου, αυτόματο κλείσιμο, 1 πόρτα, χωρητικότητα 12
€2,469.70 /μονάδα