DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσες | AA7MXZ 16D867

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7MXZ Μοντέλο: 5WT-3672-12PN-95Σταυρός: 16D867

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,971.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τιμονιού πέμπτου τροχού
Διάμετρος τροχού τροχού.12 "
Υλικό τροχού τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού τροχού3.5 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος15.25 "
Μήκος καταστρώματος73 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενος σωλήνας
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος16.25 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.5141
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)188.6
Πλάτος πλοίου (cm)109.54
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΠλάτος τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσες | AA7MXY 16D864 5WT-3672-12MR-95Καουτσούκ καλούπι2.5 "15.25 "€2,382.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσα
€1,971.83 /μονάδα