DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσες | AA7MXY 16D864

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσα

Στοιχείο: AA7MXY Μοντέλο: 5WT-3672-12MR-95Σταυρός: 16D864
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,144.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τιμονιού πέμπτου τροχού
Διάμετρος τροχού τροχού.12 "
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2.5 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος15.25 "
Μήκος καταστρώματος73 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενος σωλήνας
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος15.25 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.45
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)188.6
Πλάτος πλοίου (cm)109.54
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΠλάτος τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσες | AA7MXZ 16D867 5WT-3672-12PN-95Πνευματικός3.5 "16.25 "€1,774.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 36 x 74-1/4 x 43-1/8 ίντσα
€2,144.38 /μονάδα