DURHAM MANUFACTURING 362-95 Βάση, Μέγεθος ντουλαπιού 17 ίντσες, γκρι | AD8BQN 4HU91

DURHAM MANUFACTURING 362-95 Βάση, Μέγεθος ντουλαπιού 17 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BQN Πρότυπο: 362-95Cross Ref: 4HU91

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€144.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση
Βάθος γραφείου17-1 / 2 "
Ύψος γραφείου5.75 "
Πλάτος γραφείου34.125 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος17.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος34.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1415
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 382-95 Bin Base, Grey | AB4EQX 1XHL5 382-95Γκρί9"Παλτό σε σκόνη5.75 "-34 "€114.04
DURHAM MANUFACTURING 364-95 Βάση, Μέγεθος ντουλαπιού 12 ίντσες, γκρι | AD8BQP 4HU92 364-95Γκρί12.25 "Παλτό σε σκόνη--34.12 "€119.08
DURHAM MANUFACTURING 364-17 Βάση, Βάθος 12-1/4 ίντσα, Κόκκινο | AE4CJL 5JEN7 364-17Red12.25 "Παλτό σε σκόνη5.75 "-33.75 "€129.19
DURHAM MANUFACTURING 304-17 Βάση, Βάθος 16-1/4 ίντσα, Κόκκινο | AE4CJM 5JEN8 304-17Red16.25 "Παλτό σε σκόνη--20.25 "€121.91
DURHAM MANUFACTURING 304-95-5.75/LEG Base, Size 20-9/16 x 16-1/8 x 5-3/8 Inch, Rolled Steel, Grey | CF6JLM 304-95-5.75/ΠΟΔΙΓκρί-Γυαλιστερό χρώμα σε σκόνη5.6875 "20.5625 "16.12 "€77.81
DURHAM MANUFACTURING 311B/305B-95 Base, Size 20-5/8 x 12-5/8 x 15 Inch, Rolled Steel, Grey | CF6JMU 311Β/305Β-95Γκρί-Γυαλιστερό χρώμα σε σκόνη15 "20.75 "12.75 "€77.99
DURHAM MANUFACTURING 345-95 Base, Grey | CF6JPE 345-95---6"36 "14 "€96.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 362-95 Βάση, Μέγεθος ντουλαπιού 17 ίντσες, γκρι
€144.05 /μονάδα