DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, Large, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 Inch | AD9RHW 4UJ35

DURHAM MANUFACTURING 303-95 Rack Slide, Large, Size 15-3/4 x 20 x 15 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RHW Πρότυπο: 303-95Cross Ref: 4UJ35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€234.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι διαφανειών
Βάθος γραφείου15-3 / 4 "
Ύψος γραφείου15 "
Πλάτος γραφείου20 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος συρταριού12 "
Ύψος συρταριού3"
Πλάτος συρταριού18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου140 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)
ΥλικόPrime ψυχρής έλασης χάλυβα
Αριθμός συρταριών4 (δεν περιλαμβάνεται)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ7326908695
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουΒάθος συρταριούΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριώνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, Small, Size 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 Inch | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)6 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Slide Rack, Small, Size 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 Inch | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 λίβρες4 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Slide Rack, Small, Μέγεθος 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 Inch | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)2 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, Large, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 8-1/8 Inch | AE4KFW 5LE86 302-958.125 "20 "---70 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)2 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 303-95 Rack Slide, Large, Size 15-3/4 x 20 x 15 Inch
€234.06 /μονάδα