DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, Small, Size 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 Inch | AB4EQZ 1XHL7

DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, Μικρό, Μέγεθος 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 ίντσες

Στοιχείο: AB4EQZ Πρότυπο: 308-95Cross Ref: 1XHL7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι διαφανειών
Βάθος γραφείου11-3 / 4 "
Ύψος γραφείου16.375 "
Πλάτος γραφείου15.25 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος συρταριού13.375 "
Ύψος συρταριού2"
Πλάτος συρταριού9.25 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου180 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)
ΥλικόPrime ψυχρής έλασης χάλυβα
Αριθμός συρταριών6 (δεν περιλαμβάνεται)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.39
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουΒάθος συρταριούΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριώνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, Large, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 15 Inch | AD9RHW 4UJ35 303-9515 "20 "12 "3"18 "140 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)4 (δεν περιλαμβάνεται)€234.06
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Slide Rack, Small, Size 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 Inch | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 λίβρες4 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Slide Rack, Small, Μέγεθος 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 Inch | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)2 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, Large, Μέγεθος 15-3/4 x 20 x 8-1/8 Inch | AE4KFW 5LE86 302-958.125 "20 "---70 λίβρες (40 λίβρες ανά συρτάρι)2 (δεν περιλαμβάνεται)-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, Μικρό, Μέγεθος 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 ίντσες