DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Rotary Bin Divider, Μέγεθος 14-7/8 x 5 Inch, 20 Pack | AB3HKF 1TFT6

DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Rotary Bin Divider, Μέγεθος 14-7/8 x 5 Inch, 20 Pack

Στοιχείο: AB3HKF Πρότυπο: 1341-95Cross Ref: 1TFT6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό περιστροφικού κάδου
ΧρώμαΓκρί
Βάθος διαμερίσματος15 "
Ύψος διαμερίσματος6-3 / 4 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος5.5 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.24
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 1241-95 Rotary Bin Divider, Size 12-3/8 x 5-1/2 Inch, 20 Pack | AB3HKE 1TFT4 1241-954.75 "4.75 "-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 1141-95-IND Rotary Bin Divider, 1/2 X 7 5/16 X 3 Inch Size, Steel, Grey | CP3XVC 494L02 1141-95-ΙΝΔ--€12.74
DURHAM MANUFACTURING 1241-95-IND Rotary Bin Divider, 3/4 X 12 5/16 X 5 1/2 Inch Size, Steel, Grey | CP3XVD 494L01 1241-95-ΙΝΔ--€13.82
DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND Rotary Bin Divider, 3/4 X 15 5/16 X 6 3/4 Inch Size, Steel, Grey | CP3XVE 494K99 1341-95-ΙΝΔ--€13.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Rotary Bin Divider, Μέγεθος 14-7/8 x 5 Inch, 20 Pack