Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURAC 4930 Υδρόμετρο Baume 19/31 | AG6TXX 46Z365

DURAC 4930 Υδρόμετρο Baume 19/31

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TXX Μοντέλο: 4930Cross Ref: 46Z365

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€183.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Μήκος255mm
Σειρά19/31
ΚλίμακαΜΠΑΜΟΥ
Διαιρέσεις κλίμακας0.2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9025900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΕίδοςΜήκοςΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΘερμ.Τιμή
DURAC 4660 Baume Απλό Υδρόμετρο | AA4YUK 13K071 466060 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm59/71ΜΠΑΜΟΥ0.160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€57.66
DURAC 4730 Υδρόμετρο απλής μορφής Baume | AA4YUL 13K073 473060 έως 60 βαθμοί F+/- 1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm0/50ΜΠΑΜΟΥ160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€56.96
DURAC 4750 Υδρόμετρο απλής μορφής Baume | AA4YUM 13K074 475060 έως 60 βαθμοί F+/- 1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm0/70ΜΠΑΜΟΥ160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€54.19
Πιστοποιημένο υδρόμετρο DURAC 3H-FC Api Astm | AA4YUN 13K077 3Η-FC60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΠιστοποιημένο Υδρόμετρο330mm19/31API ASTM0.160 βαθμοί F€655.00
Υδρόμετρο DURAC 6H Api Astm | AA4YUP 13K089 6H60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο330mm49/61API ASTM0.160 βαθμοί F€73.33
Υδρόμετρο DURAC 7H Api Astm | AA4YUQ 13K090 7H60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο330mm59/71API ASTM0.160 βαθμοί F€73.33
DURAC 4620 Υδρόμετρο Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm19/31ΜΠΑΜΟΥ0.160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€42.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 4930 Υδρόμετρο Baume 19/31
€183.88 /μονάδα