Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURAC 4750 Υδρόμετρο απλής μορφής Baume | AA4YUM 13K074

DURAC 4750 Baume Plain Form Υδρόμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4YUM Μοντέλο: 4750Σταυρός: 13K074

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί
Μήκος300mm
Σειρά0/70
ΚλίμακαΜΠΑΜΟΥ
Διαιρέσεις κλίμακας1
Θερμ.60 βαθμοί F / 15 βαθμοί C
Θερμ. Εύρος60 έως 60 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ9025802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΕίδοςΜήκοςΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΘερμ.Τιμή
DURAC 4660 Baume Απλό Υδρόμετρο | AA4YUK 13K071 466060 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm59/71ΜΠΑΜΟΥ0.160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€57.66
DURAC 4730 Υδρόμετρο απλής μορφής Baume | AA4YUL 13K073 473060 έως 60 βαθμοί F+/- 1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm0/50ΜΠΑΜΟΥ160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€56.96
Πιστοποιημένο υδρόμετρο DURAC 3H-FC Api Astm | AA4YUN 13K077 3Η-FC60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΠιστοποιημένο Υδρόμετρο330mm19/31API ASTM0.160 βαθμοί F€655.00
Υδρόμετρο DURAC 6H Api Astm | AA4YUP 13K089 6H60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο330mm49/61API ASTM0.160 βαθμοί F€73.33
Υδρόμετρο DURAC 7H Api Astm | AA4YUQ 13K090 7H60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο330mm59/71API ASTM0.160 βαθμοί F€73.33
DURAC 4620 Υδρόμετρο Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm19/31ΜΠΑΜΟΥ0.160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€42.16
DURAC 152H Υδρόμετρο Έδαφος -5-60 G / lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60 έως 60 βαθμοί F+/- 1g / LΥδρόμετρο279mm-5 / 60γραμμάρια / λίτρο168 βαθμοί F€88.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 4750 Baume Plain Form Υδρόμετρο
€54.19 /μονάδα