DURAC 4660 Baume Απλό Υδρόμετρο | AA4YUK 13K071

DURAC 4660 Baume Plain Form Υδρόμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4YUK Μοντέλο: 4660Σταυρός: 13K071

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€57.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Ακρίβεια+/- 0.1 βαθμοί
Μήκος300mm
Σειρά59/71
ΚλίμακαΜΠΑΜΟΥ
Διαιρέσεις κλίμακας0.1
Θερμ.60 βαθμοί F / 15 βαθμοί C
Θερμ. Εύρος60 έως 60 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9025802000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΕίδοςΜήκοςΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΘερμ.Τιμή
DURAC 4730 Υδρόμετρο απλής μορφής Baume | AA4YUL 13K073 473060 έως 60 βαθμοί F+/- 1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm0/50ΜΠΑΜΟΥ160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€56.96
DURAC 4750 Υδρόμετρο απλής μορφής Baume | AA4YUM 13K074 475060 έως 60 βαθμοί F+/- 1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm0/70ΜΠΑΜΟΥ160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€54.19
Πιστοποιημένο υδρόμετρο DURAC 3H-FC Api Astm | AA4YUN 13K077 3Η-FC60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΠιστοποιημένο Υδρόμετρο330mm19/31API ASTM0.160 βαθμοί F€655.00
Υδρόμετρο DURAC 6H Api Astm | AA4YUP 13K089 6H60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο330mm49/61API ASTM0.160 βαθμοί F€73.33
Υδρόμετρο DURAC 7H Api Astm | AA4YUQ 13K090 7H60 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο330mm59/71API ASTM0.160 βαθμοί F€73.33
DURAC 4620 Υδρόμετρο Baume Range 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060 έως 60 βαθμοί F+/- 0.1 βαθμοίΥδρόμετρο300mm19/31ΜΠΑΜΟΥ0.160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C€42.16
DURAC 152H Υδρόμετρο Έδαφος -5-60 G / lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60 έως 60 βαθμοί F+/- 1g / LΥδρόμετρο279mm-5 / 60γραμμάρια / λίτρο168 βαθμοί F€88.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 4660 Baume Plain Form Υδρόμετρο
€57.66 /μονάδα