Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURAC 4855 Precision Combined Form Api Hydrometer | AA4GHG 12M018

DURAC 4855 Υδρόμετρο Ακριβείας Συνδυασμένης Μορφής Api

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4GHG Μοντέλο: 4855Σταυρός: 12M018

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο συνδυασμένης μορφής
Ακρίβεια+/- 0.1 βαθμοί
Μήκος381mm
Σειρά49/61
ΚλίμακαAPI
Διαιρέσεις κλίμακας0.1
Θερμ.60 βαθμοί F / 15 βαθμοί C
Θερμ. Εύρος0 έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ9025802000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΘερμ.Θερμ. ΕύροςΤιμή
DURAC 50910 Υδρόμετρο συνδυασμένης μορφής 0.600 / 0.710 | AA4GGQ 12L993 50910+/- 0.0010.600/0.710Ειδική βαρύτητα0.00160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€123.11
DURAC 50920 Συνδυασμένη μορφή Υδρόμετρο 0.800 / 0.910 | AA4GGR 12L995 50920+/- 0.0010.800/0.910Ειδική βαρύτητα0.00160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€139.58
DURAC 50925 Υδρόμετρο συνδυασμένης μορφής 0.900 / 1.000 | AA4GGT 12L996 50925+/- 0.0010.900/1.000Ειδική βαρύτητα0.00160 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€139.58
DURAC 50930 Υδρόμετρο συνδυασμένης μορφής 1.000 / 1.220 | AA4GGU 12L997 50930+/- 0.0021.000/1.220Ειδική βαρύτητα0.00260 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€126.49
Υδρόμετρο συνδυασμένης μορφής DURAC 50935 1.200/1.420 | AA4GGV 12L998 50935+/- 0.0021.200/1.420Ειδική βαρύτητα0.00260 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€113.83
DURAC 50940 Υδρόμετρο συνδυασμένης μορφής 1.400 / 1.620 | AA4GGW 12L999 50940+/- 0.0021.400/1.620Ειδική βαρύτητα0.00260 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€117.14
DURAC 50945 Υδρόμετρο συνδυασμένης μορφής 1.600 / 1.820 | AA4GGX 12M001 50945+/- 0.0021.600/1.820Ειδική βαρύτητα0.00260 βαθμοί F / 15 βαθμοί C0 έως 150 βαθμοί F€133.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURAC 4855 Υδρόμετρο Ακριβείας Συνδυασμένης Μορφής Api
€129.71 /μονάδα