DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 Inch Διάμετρος 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Πακέτο 5 | AE8NQN 6EKE9

DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 Κλείδωμα κουμπώματος με αυτοσφράγισμα 4 ιντσών διαμέτρου 26 μετρητών - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8NQN Μοντέλο: GR60SPBGP4GA26Cross Ref: 6EKE9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSnap Lock Pipe
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος4"
Μέγεθος αγωγού4"
Gauge26
Διάμετρος εισόδου4"
Μήκος5ft.
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.4"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάSnap Σωλήνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7306901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο / Αυτοσφράγιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.Τιμή
DUCTMATE GR60SPBGP6GA26 Διάμετρος 6 ιντσών 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Πακέτο 5 | AE8NQP 6EKF0 GR60SPBGP6GA266"6"266"6"€157.76
DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 ίντσες διάμετρος 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pack of 5 | AE8NQQ 6EKF1 GR60SPBGP8GA268"8"268"8"€190.93
DUCTMATE GR60SPBGP10GA26 Διάμετρος 10 ιντσών 26 Gauge Self Seal Lock Lock - Πακέτο 5 | AE8NQR 6EKF2 GR60SPBGP10GA2610 "10 "2610 "10 "€236.92
DUCTMATE GR60SPBGP12GA26 Διάμετρος 12 ιντσών 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pack Of 5 | AE8NQT 6EKF3 GR60SPBGP12GA2612 "12 "2612 "12 "€293.15
DUCTMATE GR60SPBGP14GA26 Διάμετρος 14 ιντσών 26 Gauge Self Seal Lock Lock - Πακέτο 5 | AE8NQU 6EKF4 GR60SPBGP14GA2614 "14 "2614 "14 "€348.30
DUCTMATE GR60SPBGP6GA24 6 Inch Διάμετρος 24 Gauge Self Seal Snap Lock - Πακέτο 5 | AE8NQV 6EKF6 GR60SPBGP6GA246"6"246"6"€230.71
DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 Διάμετρος 8 ίντσας 24 Gauge Self Seal Snap Lock - Πακέτο 5 | AE8NQW 6EKF7 GR60SPBGP8GA248"8"248"8"€283.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 Κλείδωμα κουμπώματος με αυτοσφράγισμα 4 ιντσών διαμέτρου 26 μετρητών - Πακέτο 5
€115.17 /μονάδα