Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRIV-LOK SLTP6253000BK Καρφίτσα με αυλακώσεις, 5/8 X 3 ίντσες Μέγεθος | AE3FWU 5DB60

DRIV-LOK SLTP6253000BK Καρφίτσα με αυλακώσεις, 5/8 X 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FWU Μοντέλο: SLTP6253000BKCross Ref: 5DB60
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
€38.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.640-0.650 "
Διάμετρος λοξού0.608 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.125 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.03 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)27,100 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.625-0.636 "
Ανοχή μήκους+/- 0.025 "
ΥλικόΆνθρακα
Ονομαστική διάμετρος5 / 8 "
Συνολικό μήκος3"
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)Διάμετρος λοξούΜήκος λοξού (Μέγ.)Μήκος Chamfer (Ελάχ.)Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)φινίρισμαΤαιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)Ανοχή μήκουςΤιμή
DRIV-LOK SLTP0620187CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 1/16 X 3/16 Μέγεθος, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 λίβρεςΠαθητική0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRIV-LOK SLTP6253000BK Καρφίτσα με αυλακώσεις, 5/8 X 3 ίντσες
€38.61 /μονάδα