Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 10LF201-36-G Μύλος αέρα 20000 Rpm Μήκος 6-3 / 5 ίντσες Μήκος | AB7WHY 24D716

DOTCO Μύλος αέρα 10LF201-36-G 20000 Rpm Μήκος 6-3/5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WHY Μοντέλο: 10LF201-36-GΣταυρός: 24D716
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
€1,349.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακός αλέσεως αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.25
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο9
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΑρχικό
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.4
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6 3 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-11 / 16 "
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO Μύλος αέρα 10LF201-36-G 20000 Rpm Μήκος 6-3/5 ίντσες
€1,349.92 /μονάδα