Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMONT 1650BPQR36 Gas Safety Kit 1/2 x 36 Inch Length 77000 Btu | AA8FQU 18D839

DORMONT 1650BPQR36 Gas Safety Kit 1/2 x 36 Inch Μήκος 77000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FQU Μοντέλο: 1650BPQR36Σταυρός: 18D839

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€382.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ασφαλείας αερίου
Btu77,000
σύνδεση1 / 2 "
Ροή σύνδεσης (Btu)77,000
Μήκος36 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)82.04
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή
DORMONT 1675BPQR36 Σετ ασφαλείας αερίου 3/4 x 36 Μήκος 218000 Btu | AA8FQV 18D840 1675BPQR363 / 4 "36 "3 / 4 "3 / 4 "€496.77
DORMONT 16100BPQR36 Gas Safety Kit 1 x 36 Inch Length 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€633.69
DORMONT 16100BPQR48 Gas Safety Kit 1 x 48 Inch Length 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€689.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMONT 1650BPQR36 Gas Safety Kit 1/2 x 36 Inch Μήκος 77000 Btu
€382.67 /μονάδα