Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMONT 16100BP48 Gas Safety Hose 1 x 48 Inch Length 451000 Btu | AA8FQT 18D838

DORMONT 16100BP48 Εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας αερίου 1 x 48 ίντσες Μήκος 451000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FQT Μοντέλο: 16100BP48Σταυρός: 18D838

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€443.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας αερίου
Btu451,000
σύνδεση1"
Ροή σύνδεσης (Btu)451,000
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1"
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMONT 16100BP48 Εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας αερίου 1 x 48 ίντσες Μήκος 451000 Btu
€443.48 /μονάδα