Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9764.0X175 Extension Drill 4.0 Inch Μέγεθος 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94

DORMER A9764.0X175 Επέκταση τρυπανιού 4.0 ιντσών Μέγεθος 175 mm OAL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8BTH Μοντέλο: A9764.0X175Cross Ref: 38FZ94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1575
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών4.00mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού120mm
Αριθμός λίσταςA976
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος175mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0191
Ύψος πλοίου (cm)1.2
Μήκος πλοίου (cm)20.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.2
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORMER A9761.5 Δράπανο επέκτασης 1-1 / 2 ίντσας Μέγεθος 115mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591Μετρικός75mm115mm€35.37
DORMER A9763.0X150 Extension Drill 3.0 Inch Μέγεθος 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82 Α9763.0Χ1500.1181Μετρικός100mm150mm€29.68
DORMER A9761 / 8 Επέκταση τρυπανιού 1/8 ίντσας Μέγεθος 155mm OAL | AH8BRX 38FZ84 A9761 / 80.1250Κλασματική ίντσα105mm155mm€32.76
DORMER A9764.7X185 Επέκταση τρυπανιού 4.7 ίντσες Μέγεθος 185mm OAL | AH8BTT 38GA02 Α9764.7Χ1850.1850Σύρμα125mm185mm€45.52
DORMER A9763 / 16 Extension Drill 3/16 Inch Μέγεθος 195mm OAL | AH8BTU 38GA03 A9763 / 160.1875Κλασματική ίντσα135mm195mm€38.27
DORMER A9766.5X215 Επέκταση τρυπανιού 6.5 ίντσες Μέγεθος 215mm OAL | AH8BUP 38GA22 Α9766.5Χ2150.2559Μετρικός150mm215mm€51.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9764.0X175 Επέκταση τρυπανιού 4.0 ιντσών Μέγεθος 175 mm OAL
€30.36 /μονάδα