Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN E10M-SCLPR-2 Μπάρα διάτρησης E10m-sclpr-2 Δεξιά 0.74 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LPW Μοντέλο: E10M-SCLPR-2Σταυρός: 41T528

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€467.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.25 "
Εισαγωγή βίδαςTS-25.45-6M2
Εισαγωγή σχήματος80 μοίρες θετικό διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθουςCPGT-21.51
Εισαγωγή πάχους0.093 "
Γωνία μολύβδου2
ΥλικόΚαρβίδιο
Μέγιστη. Βάθος3.75 "
Ελάχ. Οπή0.74 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος6"
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.0.625 "
ΣτυλE10M-SCLPR-2
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό κάλυμμα
Μετατόπιση πλάτους0.395 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία μολύβδουΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΥλικόΜέγιστη. ΒάθοςΕλάχ. ΟπήΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DORIAN S10S-CTFPR-2 Boring Bar S10s-ctfpr-2 Δεξιά 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-2Πτυχία 0HC-7SHC-7Ατσάλι2.5 "0.77 "Κλείδωμα σφιγκτήρα10 "€286.07
DORIAN S10M-SCLCR-2 Μπάρα διάτρησης S10m-sclcr-2 Δεξιά 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-2Πτυχία 7--Ατσάλι2.5 "0.708 "Κλείδωμα βίδας6"€132.30
DORIAN S10M-SDUCR-2 Μπάρα διάτρησης S10m-sducr-2 Δεξιά 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-2Πτυχία 7--Ατσάλι2.5 "0.768 "Κλείδωμα βίδας6"€155.93
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Boring Bar S08h-stucr-1.2-2 Δεξιά 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-2Πτυχία 7--Ατσάλι2"0.286 "Κλείδωμα βίδας4"€116.63
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Boring Bar S08h-stucr-1.2-3 Δεξιά 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-3Πτυχία 7--Ατσάλι2"0.313 "Κλείδωμα βίδας4"€112.39
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Boring Bar S08h-stucr-1.2-4 Δεξιά 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-4Πτυχία 7--Ατσάλι2"0.374 "Κλείδωμα βίδας4"€112.39
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Boring Bar S08h-swucr-1.2-2 Δεξί 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-2Πτυχία 11--Ατσάλι2"0.228 "Κλείδωμα βίδας4"€107.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN E10M-SCLPR-2 Μπάρα διάτρησης E10m-sclpr-2 Δεξιά 0.74 In
€467.08 /μονάδα