Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN CNC-75-7-R Knurling Tool Straddle Forming 5 3/4 Συνολικό μήκος | AC9BMX 3FHD5

DORIAN CNC-75-7-R Εργαλείο Knurling Forming Straddle 5 3/4 Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BMX Μοντέλο: CNC-75-7-RCross Ref: 3FHD5
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
€1,526.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
ΧωρητικότηταΈως 1 "
ΤροφήΣτο και τέλος
Ύψος κεφαλιού1.75 "
επικεφαλής Μήκος2.125 "
επικεφαλής Πλάτος1.25 "
Συνολικό μήκος5.75 "
πρότυποΔιαμάντι ή ίσια χωρίς ώμους
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank3 / 4 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάCNC Modular, Straddle Forming
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.314
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από τον ώμο (In.) (0.100)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΜήκος κνήμηςΠλάτος στελέχουςΤιμή
DORIAN CNC-100-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 Inch Συνολικό μήκος | AC9BMY 3FHD6 CNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,595.32
DORIAN CNC-125-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 1/2 Συνολικό μήκος | AC9BMZ 3FHD7 CNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "€1,730.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN CNC-75-7-R Εργαλείο Knurling Forming Straddle 5 3/4 Συνολικό μήκος
€1,526.12 /μονάδα