Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN CNC-75-6-4 Εργαλείο Knurling Forming ώμου 5 1/2 Συνολικό μήκος | AC9BMU 3FHD2

DORIAN CNC-75-6-4 Εργαλείο Knurling Shoulder Forming 5 1/2 Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BMU Μοντέλο: CNC-75-6-4Cross Ref: 3FHD2
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
€1,411.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Knurling
Χωρητικότητα5/16 "και πάνω
ΤροφήΣτο και τέλος
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Μήκος1.875 "
επικεφαλής Πλάτος1.526 "
Συνολικό μήκος5.5 "
πρότυποΔιαμάντι ή ευθεία στον ώμο
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank3 / 4 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάCNC Modular, Forming ώμου
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΜήκος κνήμηςΠλάτος στελέχουςΤιμή
DORIAN CNC-100-6-4 Knurling Tool Forming Shoulder 6 3/4 Συνολικό μήκος | AC9BMV 3FHD3 CNC-100-6-4CNC Modular, Forming ώμου2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,579.80
DORIAN CNC-125-6-4 Εργαλείο Knurling Forming Shoulder 7 1/4 Συνολικό μήκος | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4CNC Modular, Forming ώμου2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,589.31
DORIAN SFKT-50-2 Εργαλείο Knurling Fixed Shoulder 3 3/8 Συνολικό μήκος | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Διορθώθηκε ο ώμος1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€456.67
DORIAN SFKT-75-4 Εργαλείο κοπής ώμου σταθερό 4 3/8 Συνολικό μήκος | AC9BNT 3FHF6 SFKT-75-4Διορθώθηκε ο ώμος2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€478.34
DORIAN SFKT-100-4 Εργαλείο κοπής ώμου σταθερό 5 1/8 Συνολικό μήκος | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Διορθώθηκε ο ώμος2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€580.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN CNC-75-6-4 Εργαλείο Knurling Shoulder Forming 5 1/2 Συνολικό μήκος
€1,411.03 /μονάδα