Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Boring Bar As-12r-adwlnr-3 Δεξί 1 In | AD4LUH 41T610

DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Μπάρα διάτρησης As-12r-adwlnr-3 Δεξιά 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LUH Μοντέλο: AS-12R-ADWLNR-3Σταυρός: 41T610

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€419.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
ΣφιγκτήραςJSLC-HPW3-R
Βίδα σφιγκτήραJSCS-03
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμοί Trigon αρνητικό
Εισαγωγή μεγέθουςWNMG-332
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 14
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος3"
Ελάχ. Οπή1"
Στυλ συναρμολόγησηςΝτορ-Κλείδ
Συνολικό μήκος8"
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.0.75 "
ΣτυλAS-12R-ADWLNR-3
ΧαρακτηριστικάΧάλυβα ψυκτικό υγρό
Μετατόπιση πλάτους0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφιγκτήραςΚατεύθυνση κοπήςΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΓωνία μολύβδουΣτυλΤιμή
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Boring Bar As-12r-adclnr-3 Δεξί 1 In | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-ΒΔεξί χέρι80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-3220.125 "Πτυχία 10AS-12R-ADCLNR-3€419.76
DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Boring Bar As-12r-adclnl-3 Αριστερό 1 In | AD4LTN 41T590 AS-12R-ADCLNL-3JSLC-HPC3-ΒΑριστερό χέρι80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-3220.125 "Πτυχία 10AS-12R-ADCLNL-3€419.76
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Boring Bar As-12r-adwlnl-3 Αριστερό 1 In | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-LΑριστερό χέρι80 βαθμοί Trigon αρνητικόWNMG-3320.187 "Πτυχία 14AS-12R-ADWLNL-3€419.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Μπάρα διάτρησης As-12r-adwlnr-3 Δεξιά 1 ίντσα
€419.76 /μονάδα