DORIAN Βαρετό μπαρ 1 ίντσα


Οι ράβδοι διάτρησης Dorian είναι εργαλεία κοπής μονής αιχμής που χρησιμοποιούν διάφορα ένθετα για να διαστασιολογήσουν, να ισιώσουν και να τελειώσουν το εσωτερικό των οπών που έχουν ανοίξει ή χυθεί. Μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε τόρνο ή τόρνο και να παραμείνουν ακίνητα ενώ το μηχάνημα περιστρέφει το τεμάχιο εργασίας ενάντια στην άκρη κοπής.

Φίλτρα
Βίδα σφιγκτήρα: JSCS-03 , Εγγεγραμμένος Κύκλος: 0.375 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Βάθος: 3" , Min. Οπή: 1" , Στυλ τοποθέτησης: Ντορ-Κλείδ , Συνολικό μήκος: 8" , Σανκ: γύρος , Shank Dia.: 0.75 " , Τύπος: Χάλυβα ψυκτικό υγρό , Μετατόπιση πλάτους: 0.5 "
ΣτυλΜοντέλοΣφιγκτήραςΚατεύθυνση κοπήςΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΓωνία μολύβδουΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AS-12R-ADCLNL-3
JSLC-HPC3-ΒΑριστερό χέρι80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-3220.125 "Πτυχία 10AS-12R-ADCLNL-3€381.82
A
AS-12R-ADCLNR-3
JSLC-HPC3-ΒΔεξί χέρι80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-3220.125 "Πτυχία 10AS-12R-ADCLNR-3€381.82
A
AS-12R-ADWLNL-3
JSLC-HPW3-LΑριστερό χέρι80 βαθμοί Trigon αρνητικόWNMG-3320.187 "Πτυχία 14AS-12R-ADWLNL-3€381.82
A
AS-12R-ADWLNR-3
JSLC-HPW3-RΔεξί χέρι80 βαθμοί Trigon αρνητικόWNMG-3320.187 "Πτυχία 14AS-12R-ADWLNR-3€381.82

Χαρακτηριστικά

  • Χρησιμοποιούν ένθετα με πολλαπλές ακμές κοπής, έτσι ώστε να μπορούν να περιστραφούν (ευρετηριαστούν) για να αποκαλύψουν μια νέα κοπτική άκρη όταν η παλιά γίνει θαμπή.
  • Το ένθετο συγκρατείται πιο ασφαλώς με τη βίδα Torx για να μειώσει την ολίσθηση του εργαλείου.
  • Είναι κατασκευασμένα από θερμικά επεξεργασμένο, αλεσμένο χάλυβα ακριβείας για ακαμψία, υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτές οι ράβδοι διάτρησης προσφέρουν προηγμένο διάκενο τσιπ θέσης για μέγιστη χωρητικότητα διάτρησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας σφιγκτήρας D;

Ο σφιγκτήρας D βοηθά στο να συγκρατείται δυνατά το ένθετο σε μια βαρετή ράβδο για ακριβείς κοπές.

Τι είναι το ψυκτικό Jet-Stream;

Το ψυκτικό υγρό Jet-Stream κατευθύνεται στη διεπαφή του τσιπ ένθετου για να διαχέει την παραγόμενη θερμότητα και επίσης να λιπαίνει την κοπτική άκρη του ένθετου, προκαλώντας τα τσιπ να υδροπλάθουν πάνω από την επιφάνεια του ενθέτου αντί να κολλούν σε αυτό.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα μιας αρνητικής γκανιότας;

Η αρνητική τσουγκράνα αναφέρεται στο σχήμα της γωνίας κοπής του καρβιδίου. Όταν η όψη του κοπτικού εργαλείου απομακρύνεται από την κοπτική άκρη με βέλτιστη γωνία, εμφανίζεται μια αρνητική γωνία κλίσης. Οι αρνητικές ράβδοι διάτρησης με τσουγκράνα είναι πιο ασφαλείς, πιο λείες και κάνουν πιο συνεχείς κοπές σε πολύ σκληρά υλικά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;