Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORAN PC400-10 Πλάκα ελέγχου μερίδας 304 Πλατφόρμα ανοξείδωτου | AF4KMN 8ZD19

DORAN PC400-10 Ζυγαριά ελέγχου μερίδας 304 Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4KMN Μοντέλο: PC400-10Cross Ref: 8ZD19
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
€578.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ελέγχου μερίδας
Χωρητικότητα10 x 0.005 lb./4500 x 2g
Θύρες σύνδεσηςΑμφίδρομο RS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.005 λίβρες / 2g
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος8.75 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Υλικό πλατφόρμας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 115 VAC, καλώδιο 6 πόδια
Βάθος επιφανείας ζύγισης6.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.83
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8423810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΜονάδα ισχύοςΤιμή
DORAN PC400-05 Portion Control Scale 304 Πλατφόρμα ανοξείδωτου AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 λίβρες1g / 0.002 λίβρεςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 115 VAC, καλώδιο 6 πόδια€584.96
DORAN PC400-02 Portion Control Scale 304 Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000g / 2 λίβρες0.1g / 0.0002 λίβρεςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία€612.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN PC400-10 Ζυγαριά ελέγχου μερίδας 304 Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
€578.38 /μονάδα