Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORAN PC400-05 Portion Control Scale 304 Πλατφόρμα ανοξείδωτου AF3RZV 8CNZ9

DORAN PC400-05 Ζυγαριά ελέγχου μερίδας 304 Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RZV Μοντέλο: PC400-05Cross Ref: 8CNZ9
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
€584.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ελέγχου μερίδας
Χωρητικότητα2300g / 5 λίβρες
Θύρες σύνδεσηςΑμφίδρομο RS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση1g / 0.002 λίβρες
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος8.75 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Υλικό πλατφόρμας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 115 VAC, καλώδιο 6 πόδια
Βάθος επιφανείας ζύγισης6.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8423810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΜονάδα ισχύοςΤιμή
DORAN PC400-10 Πλάκα ελέγχου μερίδας 304 Πλατφόρμα ανοξείδωτου | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 λίβρες / 2gΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέας 115 VAC, καλώδιο 6 πόδια€627.89
DORAN PC400-02 Portion Control Scale 304 Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000g / 2 λίβρες0.1g / 0.0002 λίβρεςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία€612.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN PC400-05 Ζυγαριά ελέγχου μερίδας 304 Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
€584.96 /μονάδα