DORAN MVP3250 Κλίμακα πλατφόρμας Digital 250 lb. | AG9GTF 20GV73

DORAN MVP3250 Πλατφόρμα Ψηφιακή ζυγαριά 250 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GTF Μοντέλο: MVP3250Cross Ref: 20GV73

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,932.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πάγκου πλατφόρμας με απομακρυσμένο δείκτη
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα250 λίβρες
Θύρες σύνδεσηςΑμφίδρομο RS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayLED
Αποφοίτηση0.05 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςλίβρες
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος18 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Μονάδα ισχύοςAC Adapter
ΥποκατηγορίαΚλίμακα γενικού σκοπού
Βάθος επιφανείας ζύγισης18 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.745
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότηταΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΘύρες σύνδεσηςΤιμή
DORAN 4325 Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 25 Lb. Χωρητικότητα | AA7FDW 15W659 432510 "Ζύγιση25 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,069.17
DORAN 4350 Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 50 Lb. Χωρητικότητα | AA7FDX 15W660 435010 "Ζύγιση50 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,134.09
DORAN 4350/12 Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 50 Lb. Χωρητικότητα | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Ζύγιση50 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC12 "12 "RS-232€2,223.80
DORAN 43100/12 Checkweigher Scale από ανοξείδωτο ατσάλι πλατφόρμα 100 Lb. Καπάκι | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Ζύγιση100 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC12 "12 "RS-232€2,293.57
DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 ανοξείδωτο ατσάλι πλατφόρμα 2lb καπάκι | AA7FEA 15W663 2202CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος2 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,289.21
Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι DORAN 2205CW Checkweigher Scale 304 5lb Cap | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος5 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,293.57
Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι DORAN 22010CW Checkweigher Scale 10 Lb. Χωρητικότητα | AA7FEC 15W665 22010CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος10 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,223.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN MVP3250 Πλατφόρμα Ψηφιακή ζυγαριά 250 λίβρες.
€1,932.09 /μονάδα