DORAN 4350/12 Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 50 Lb. Χωρητικότητα | AA7FDY 15W661

DORAN 4350/12 Ζυγαριά Checkweigher Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7FDY Μοντέλο: 4350/12Cross Ref: 15W661

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,223.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος κλίμακας
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση
Χωρητικότητα50 λίβρες
Θύρες σύνδεσηςRS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayLED
Αποφοίτηση0.01
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος12 "
Υλικό πλατφόρμας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος115 VAC
Βάθος επιφανείας ζύγισης12 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5075
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8423810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότηταΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΘύρες σύνδεσηςΤιμή
DORAN 4325 Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 25 Lb. Χωρητικότητα | AA7FDW 15W659 432510 "Ζύγιση25 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,069.17
DORAN 4350 Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 50 Lb. Χωρητικότητα | AA7FDX 15W660 435010 "Ζύγιση50 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,134.09
DORAN 43100/12 Checkweigher Scale από ανοξείδωτο ατσάλι πλατφόρμα 100 Lb. Καπάκι | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Ζύγιση100 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC12 "12 "RS-232€2,293.57
DORAN 2202CW Checkweigher Scale 304 ανοξείδωτο ατσάλι πλατφόρμα 2lb καπάκι | AA7FEA 15W663 2202CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος2 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,289.21
Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι DORAN 2205CW Checkweigher Scale 304 5lb Cap | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος5 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,293.57
Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι DORAN 22010CW Checkweigher Scale 10 Lb. Χωρητικότητα | AA7FEC 15W665 22010CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος10 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232€2,223.80
DORAN 22025CW Checkweigher Scale Stainless Steel Platform 25 Lb. Χωρητικότητα | AA7FED 15W666 22025CW10 "Checkweigher με αναγνωριστικό προϊόντος25 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN 4350/12 Ζυγαριά Checkweigher Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Lb. Χωρητικότητα
€2,223.80 /μονάδα