BALDOR / DODGE 076262 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 55.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BE4TAC

BALDOR / DODGE 076262 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 55.0 mm, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Είδος: BE4TAC Μοντέλο: 076262
€343.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΠιλοτική φλάντζα
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα3250 rpm
Τύπος σφραγίδαςΤριπλό χείλος
Προσάρτημα άξοναΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
Μέγεθος άξονα55.000 mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 076067 Σετ ρουλεμάν βίδας, Μέγεθος άξονα 1.4375 ίντσες, στρογγυλό διάτρητο, ατσάλι | BD6JTK 0760674500 rpmΤριπλό χείλος€206.30
RFQ
BALDOR / DODGE 076260 Σετ Βιδωτό Ρουλεμάν, Μέγεθος άξονα 45.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD6TKC 0762603600 RPMΤριπλό χείλος€266.95
RFQ
BALDOR / DODGE 076066 Σετ ρουλεμάν βίδας, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσες, Στρογγυλή διάτρηση, Χάλυβα BD8EGT 0760664500 rpmΤριπλό χείλος€206.30
RFQ
BALDOR / DODGE 076259 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 40.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BD8FLG 0762594000 RPMΤριπλό χείλος€231.97
RFQ
BALDOR / DODGE 076264 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 70.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BE2LET 0762642500 rpmΤετραπλό χείλος€528.15
RFQ
BALDOR / DODGE 076075 Σετ ρουλεμάν, Μέγεθος άξονα 2.6875 ίντσες, στρογγυλό διάτρητο, ατσάλι | BE3DUU 0760752500 rpmΤετραπλό χείλος€528.15
RFQ
BALDOR / DODGE 076063 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE3YFU 0760635250 rpmΤριπλό χείλος€174.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 076262 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 55.0 mm, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€343.56 /μονάδα