BALDOR / DODGE 076130 Set Screw Bearing, Shaft Size 1.7500 Inch, Bore Round, Steel | BF6JWJ

BALDOR / DODGE 076130 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 1.7500 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Είδος: BF6JWJ Μοντέλο: 076130
€243.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασης2 μπλοκ μαξιλαριού
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Τύπος σφραγίδαςΤριπλό χείλος
Προσάρτημα άξοναΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
Μέγεθος άξονα1.750 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 076138 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 3.0 ίντσες, Στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD7VWR 0761382000 RPMΤετραπλό χείλος€666.62
RFQ
BALDOR / DODGE 076136 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 2.6875 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD9FBZ 0761362500 rpmΤετραπλό χείλος€573.41
RFQ
BALDOR / DODGE 076128 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE2DQM 0761283600 RPMΤριπλό χείλος€214.45
RFQ
BALDOR / DODGE 076125 Σετ ρουλεμάν, μέγεθος άξονα 1.0 ίντσες, στρογγυλό διάτρητο, ατσάλι | BE2MJL 0761255250 rpmΤριπλό χείλος€141.79
RFQ
BALDOR / DODGE 076305 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 75.0 mm, Στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE3QGK 0763052000 RPMΤετραπλό χείλος€666.62
RFQ
BALDOR / DODGE 076298 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 35.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BE3UDF 0762984000 RPMΤριπλό χείλος€186.40
RFQ
BALDOR / DODGE 076140 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 3.50 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE4ETG 0761401600 rpmΤετραπλό χείλος€1,149.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 076130 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 1.7500 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€243.73 /μονάδα