BALDOR / DODGE 072386 Bearing S-2000 HD, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσες | BE4VRB

BALDOR / DODGE 072386 Ρουλεμάν S-2000 HD, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσες

Είδος: BE4VRB Μοντέλο: 072386
€525.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Τύπος στέγασηςΦλάντζα 4 μπουλονιών
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα2900 rpm
Τύπος σφραγίδαςΤριπλό χείλος
Μέγεθος άξονα1.375 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 070604 Bearing S-2000, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες | BD6ENY 070604Χυτοσίδηρος3360 rpmΣτεγανοποίηση στεγανοποίησης€504.36
RFQ
BALDOR / DODGE 070477 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.0 ίντσες | BD6GFD 070477Χυτοσίδηρος2200 rpmΤριπλό χείλος€528.00
RFQ
BALDOR / DODGE 048035 Unisphere Bearing, Διάτρηση Στρογγυλό, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσας | BD6GMZ 048035Όλκιμος σίδηρος3000 rpmΕνιαίο χείλος€798.34
RFQ
BALDOR / DODGE 070474 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες | BD6JTB 070474Χυτοσίδηρος2460 rpmΤριπλό χείλος€472.84
RFQ
BALDOR / DODGE 070554 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 2.9375 ίντσες | BD6JVK 070554Χυτοσίδηρος1490 rpmΤρίαινα€1,013.99
RFQ
BALDOR / DODGE 048041 Unisphere Bearing, Bone Round, Steel, Shaft Size 2.4375 Inch | BD6KUT 048041Χυτοσίδηρος1900 rpmΕνιαίο χείλος€1,379.85
RFQ
BALDOR / DODGE 071474 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες | BD6LAT 071474Χυτοσίδηρος1950 rpmΤριπλό χείλος€551.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 072386 Ρουλεμάν S-2000 HD, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσες
€525.38 /μονάδα