BALDOR / DODGE 019836 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 71.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3PTL

BALDOR / DODGE 019836 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 71.0 mm, Βαθμολογία 4200 σ.α.λ.

Είδος: BC3PTL Μοντέλο: 019836
€761.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή7656.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα71.000 mm
Μέγεθος50mm
Ταχύτητα4200 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 019835 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 70.0 mm, Βαθμολογία 4200 σ.α.λ. BC3LWC 019835ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 019830 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 55.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3MUU 019830ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016067 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 3.5625 ίντσες, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3NKN 016067ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 019839 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 85.0 Mm, Αξιολόγηση 4200 Rpm | BC3NPU 019839ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016040 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.8750 ίντσας, Βαθμολογία 4200 σ.α.λ. BC3NUK 016040ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016043 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 2.0625 ίντσες, Βαθμολογία 4200 Rpm | Π.Χ. 3ΝΟΥΛ 016043ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016031 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.3125 ίντσα, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3PJY 016031ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€761.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 019836 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 71.0 mm, Βαθμολογία 4200 σ.α.λ.
€761.17 /μονάδα