BALDOR / DODGE 016390 Elastomeric Coupling, Shaft Size 80.0 Mm, Rating 4200 Rpm | BC3UEV

BALDOR / DODGE 016390 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 80.0 mm, Βαθμολογία 4200 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3UEV Μοντέλο: 016390
€761.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή7656.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα80.000 mm
Μέγεθος50mm
Ταχύτητα4200 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 016392 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 90.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3MBF 016392ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016377 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 40.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3MUP 016377ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016380 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 48.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3NKU 016380ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016383 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 56.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3NKV 016383ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016372 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 28.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3NPF 016372ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016373 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 30.0 Mm, Βαθμολογία 4200 Rpm | BC3NUQ 016373ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 015651 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.25 ίντσας, Βαθμολογία 4200 rpm | BC3NZD 015651ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€761.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 016390 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 80.0 mm, Βαθμολογία 4200 σ.α.λ.
€761.17 /μονάδα