BALDOR / DODGE 016260 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 25.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3TRJ

BALDOR / DODGE 016260 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 25.0 mm, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3TRJ Μοντέλο: 016260
€161.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή558.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα25.000 mm
Μέγεθος4mm
Ταχύτητα7500 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 016251 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 12.0 mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3MYA 016251ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 015460 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.0625 ίντσας, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3NUC 015460ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016250 Elastomeric Coupling, Μέγεθος άξονα 11.0 mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3NZM 016250ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016255 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 18.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PGF 016255ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016264 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 35.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PKG 016264ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016263 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 32.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PRK 016263ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ
BALDOR / DODGE 016265 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 38.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PYW 016265ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€161.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 016260 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 25.0 mm, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.
€161.01 /μονάδα