BALDOR / DODGE 015325 Elastomeric Coupling, Shaft Size 1.50 Inch, Rating 7500 Rpm | BC3VCE

BALDOR / DODGE 015325 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3VCE Μοντέλο: 015325
€201.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ονομαστική ροπή926.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα1.500 "
Μέγεθος5"
Ταχύτητα7500 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 015316 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.9375 ίντσες, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3MFU 015316ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 015328 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3NHN 015328ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016900 Elastomeric Coupling, Μέγεθος άξονα 20.0 mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PLX 016900ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016898 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 18.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PTA 016898ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 016905 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 30.0 Mm, Βαθμολογία 7500 Rpm | BC3PTB 016905ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 015321 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.25 ίντσας, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3PWP 015321ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€201.85
RFQ
BALDOR / DODGE 015312 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 0.6875 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ. BC3QDX 015312ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€201.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 015325 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσες, Βαθμολογία 7500 σ.α.λ.
€201.85 /μονάδα