REELCRAFT Συζεύξεις σωλήνων, 300 PSI, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Υλικό ζεύξης: Ορείχαλκος , Υλικό κάλυψης: PVC , Inside Dia.: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Ενίσχυση: Νάιλον πλεξούδα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: 0 έως 150 βαθμοί F , Υλικό σωλήνα: PVC
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
601001-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (Μ)35ft.0.64 "€57.06
B
S601001-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (Μ)25ft.0.5 "€52.22
B
S601001-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (Μ)50ft.0.5 "€89.09
B
S601085-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (Μ)25ft.0.5 "€76.26
B
S601085-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (Μ)35ft.0.5 "€82.35
B
S601085-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (Μ)50ft.0.5 "€96.38

Συζεύξεις σωλήνων, 300 PSI, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας

Τα συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων αέρα/νερού χαμηλής πίεσης Reelcraft χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αέρα ή νερού σε πνευματικά εργαλεία, αεροσυμπιεστές και άλλο εξοπλισμό για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γεωργικές εφαρμογές. Διαθέτουν κατασκευή PVC με νάιλον πλέξη για αντοχή στη διάβρωση, ελαφρύ και ευελιξία. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν ορειχάλκινους συνδέσμους MNPT 3/8 ή 1/4 ίντσας στο ένα άκρο και 1/4 ίντσας MNPT στο άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για σύνδεση με εργαλεία και εξοπλισμό. Μπορούν να αντέξουν μια μέγιστη πίεση 300 psi και μια μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμών F. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων κόκκινου χρώματος, διαθέσιμα σε μήκη σωλήνων που κυμαίνονται από 25 έως 50 πόδια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;