Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα με σπείρωμα DIXON D3F2, Σπείρωμα NPTF, Σπείρωμα 1/4 ίντσας, χάλυβας | AE3DAV 5CGV9

DIXON Βύσμα με σπείρωμα D3F2, σπείρωμα NPTF, νήμα 1/4 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3DAV Μοντέλο: D3F2Cross Ref: 5CGV9
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
€5.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή45 cfm
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΤύπος ανταλλαγήςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DIXON N4S4 Barb To Bowes NIpple, Barb 1/2 Inch, Steel | AE3CWQ 5CGH3 Ν4S4-1 / 2 "1 / 2 "Μάνικα ΜπάρBowesΑτσάλι204 cfm500 psi€31.40
DIXON N4S6 Barb To Bowes NIpple, Barb 1/2 Inch, Steel | AE3CWR 5CGH4 Ν4S6-3 / 4 "1 / 2 "Μάνικα ΜπάρBowesΑτσάλι204 cfm500 psi€36.28
DIXON N4S4-B Barb To Bowes NIpple, Barb 1/2 Inch, Brass | AE3CWT 5CGH5 N4S4-Β-1 / 2 "1 / 2 "Μάνικα ΜπάρBowesΟρείχαλκος204 cfm300 psi€53.46
DIXON N4S6-B Barb To Bowes NIpple, Barb 1/2 Inch, Brass | AE3CWU 5CGH6 N4S6-Β-3 / 4 "1 / 2 "Μάνικα ΜπάρBowesΟρείχαλκος204 cfm300 psi€47.43
DIXON N4M4 Male To Bowes NIpple, 1/2 Inch NPT, Steel | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(Μ) ΝΡΤBowesΑτσάλι204 cfm500 psi€31.55
DIXON N4M6 Male To Bowes NIpple, 1/2 Inch NPT, Steel | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(Μ) ΝΡΤBowesΑτσάλι204 cfm500 psi€31.79
DIXON N4M4-B Male To Bowes NIpple, 1/2 ίντσας NPT, ορείχαλκος | AE3CXB 5CGJ3 Ν4Μ4-Β1 / 2 "-1 / 2 "(Μ) ΝΡΤBowesΟρείχαλκος204 cfm300 psi€48.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON Βύσμα με σπείρωμα D3F2, σπείρωμα NPTF, νήμα 1/4 ιντσών, χάλυβας
€5.57 /μονάδα