Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON 4030-DA-SS 4 ιντσών Reducer Coupler x 3 Inch Adapter, 316 Stainless Steel | AB8QCH 26W654

DIXON 4030-DA-SS 4 ιντσών Reducer Coupler x 3 Inch Adapter, 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QCH Μοντέλο: 4030-DA-SSCross Ref: 26W654
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
€842.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΠροσαρμογέας Female Coupler x Male
Μέγεθος συζεύκτη4 "x 3"
Τύπος ζεύξηςDA
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση100 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος συζεύκτηΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DIXON 4020-DA-AL 4 ιντσών Reducer Coupler x 2 Inch Adapter | AB8QBY 26W645 4020-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο4 "x 2"Μείωση ζεύξης100 psi€181.14
DIXON 4030-DA-AL 4 ιντσών Reducer Coupler x 3 Inch Adapter, Αλουμίνιο | AB8QBZ 26W646 4030-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο4 "x 3"Μείωση ζεύξης100 psi€176.83
DIXON 4050-DA-AL 4 ιντσών Reducer Coupler x 5 Inch Adapter, Αλουμίνιο | AB8QCA 26W647 4050-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο4 "x 5"Μείωση ζεύξης75 psi€354.36
DIXON 4060-DA-AL 4 ιντσών Reducer Coupler x 6 Inch Adapter | AB8QCB 26W648 4060-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο4 "x 6"Μείωση ζεύξης75 psi€346.12
DIXON 5040-DA-AL 5 Inch Reducer Coupler x 4 Inch Adapter Αλουμίνιο | AB8QCC 26W649 5040-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο5 "x 4"Μείωση ζεύξης75 psi€283.84
DIXON 6040-DA-AL Reducer Coupler x Προσαρμογέας 4 ιντσών, αλουμίνιο | AB8QCE 26W651 6040-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο6 "x 4"Μείωση ζεύξης75 psi€315.51
DIXON 3770604C Reducer Coupler, 3/8 x 1/4 Inch FNPTF, Brass | AL2HKV 3770604C--Μείωση ζεύξης-€12.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON 4030-DA-SS 4 ιντσών Reducer Coupler x 3 Inch Adapter, 316 Inox
€842.68 /μονάδα