Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO JL-33PK Retainer, Μαύρο, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 31/32 Inch Length, 25Pk | AD3NWH 40K574

DISCO JL-33PK Retainer, Μαύρο, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 31/32 Inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NWH Μοντέλο: JL-33PKΣταυρός: 40K574
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
€12.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρατητές νάυλον
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος Grip0.145 έως 0.530 "
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας5 / 16 "
Rivet Dia.5 / 16 "
Μήκος καρφιού31 / 32 "
Πριτσίνιο υλικόΜαύρο νάιλον
Τύπος πριτσίνωνΠλαίσιο επένδυσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8708998175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO JL-33PK Retainer, Μαύρο, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 31/32 Inch Length, 25Pk
€12.25 /πακέτο