Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 9202PK Retainer, Μαύρο, Nylon, Μέγεθος τρύπας 10mm, Μήκος 15mm, 15Pk | AD3NXM 40K602

DISCO 9202PK Retainer, Μαύρο, Nylon, Μέγεθος τρύπας 10mm, Μήκος 15mm, 15Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NXM Μοντέλο: 9202PKΣταυρός: 40K602

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρατητές νάυλον
ΧρώμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.14mm
Ύψος κεφαλιού1mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας10mm
Rivet Dia.10mm
Μήκος καρφιού15mm
Πριτσίνιο υλικόΜαύρο νάιλον
Τύπος πριτσίνωνΑκόλουθος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8708998175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 9202PK Retainer, Μαύρο, Nylon, Μέγεθος τρύπας 10mm, Μήκος 15mm, 15Pk
€24.16 /πακέτο