Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 Inch Length, 100Pk | AD3PBX 40K704

DISCO 12215PK Βίδα Tek, 1/2 ίντσα μήκος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PBX Μοντέλο: 12215PKΣταυρός: 40K704
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
€16.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος1 / 4 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
ΧαρακτηριστικάTek

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318140000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 12215PK Βίδα Tek, 1/2 ίντσα μήκος, 100 Pk
€16.63 /πακέτο