Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 1192PK Παξιμάδι μεγάλου εύρους, #14 Μέγεθος κλωστής, μήκος 7/8 ίντσες, 25 Pk | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK Παξιμάδι ευρείας εμβέλειας, #14 Μέγεθος κλωστής, μήκος 7/8 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PBA Μοντέλο: 1192PKΣταυρός: 40K683
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
€13.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα3 / 8 "
Dia./ Νήμα μέγεθος#14
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.150 "
Ύψος5 / 16 "
Μήκος7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
ΧαρακτηριστικάΕυρύ φάσμα
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 1192PK Παξιμάδι ευρείας εμβέλειας, #14 Μέγεθος κλωστής, μήκος 7/8 ίντσες, 25 Pk
€13.40 /πακέτο