Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10693PK Hex Sems Screw, Steel, M5.5-1.81 Thread Size, 16 Inch Length, 50Pk | AD3PDM 40K741

DISCO 10693PK Hex Sems Screw, Steel, M5.5-1.81 Size Thread, 16 Inch Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PDM Μοντέλο: 10693PKΣταυρός: 40K741
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
€44.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Sems
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5.5 x 1.81
ΔιάμετροςM5.5
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.15mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος8mm
Μήκος16
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος5.5
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος1.81mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10693PK Hex Sems Screw, Steel, M5.5-1.81 Size Thread, 16 Inch Length, 50Pk
€44.24 /πακέτο