Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISC-LOCK NMC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, M16 x 2 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 10, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CVX 36RM06

DISC-LOCK NMC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, M16 x 2 μέγεθος κλωστής, βαθμός 10, ψευδάργυρο, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CVX Μοντέλο: NMC 207-01-565Cross Ref: 36RM06

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€175.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.32.00mm
ΒαθμόςΚλάση 10
Ύψος21mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κλειδώματος σφήνας
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΒαθμόςΎψοςΣύστημα μέτρησηςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653 / 8 "-16Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.787 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€104.32
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653 / 8 "-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.787 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNF (Πρόστιμο)-€100.07
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΥ NSF 206-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 9/16-18 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659 / 16 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.230 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNF (Πρόστιμο)-€151.83
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655 / 8 "-11Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.230 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€156.46
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-18 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655 / 8 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.230 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNF (Πρόστιμο)-€156.46
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΥ DLTCN-500 Παξιμάδι κλειδώματος, 1/2-13 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, Ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.045 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€150.45
DISC-LOCK DLTCN-625 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.265 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€171.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISC-LOCK NMC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, M16 x 2 μέγεθος κλωστής, βαθμός 10, ψευδάργυρο, 50 Pk
€175.51 /πακέτο