DINEX DXIDPC30180 Θέρμανση πλάκας 10-1 / 4 ίντσα πλάκα 3 διαμέρισμα | AH9QKE 40XC15

DINEX DXIDPC30180 Θερμαντήρας πλάκας 10-1/4 ιντσών Πλάκα 3 διαμέρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QKE Μοντέλο: DXIDPC30180Σταυρός: 40XC15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,241.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαντήρας πλάκας
Ενισχυτές23.1
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Μέγεθος τροχίσκου6"
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
Πάχος μετρητή14
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Αριθμός διαμερισμάτων3
Αριθμός Ράφων0
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος45 "
συνολικό πλάτος23.75 "
Μέγεθος πλάκας10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 164.25
Ύψος πλοίου (cm)108.59
Μήκος πλοίου (cm)110.34
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμαινόμενο / Μη θερμαινόμενο: Θερμαινόμενο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DINEX DXIDPC30180 Θερμαντήρας πλάκας 10-1/4 ιντσών Πλάκα 3 διαμέρισμα
€14,241.70 /μονάδα