Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | ΑΓ9ΠΕΠ 21ΑΠ58

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PEP Μοντέλο: DXE0130P03053Σταυρός: 21AP58
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
€168.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΔιαμάντι
Άρμπορ Τρύπα1 / 4 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM25,000
Πάχος1 / 2 "
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4309
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαΝοκ άουτ με διαμάντιαΜέγιστη. RPMΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Τροχός CutOff 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Οχι19,0000.05 "4"€180.25
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | ΑΓ9ΠΕΡ 21ΑΠ60 DXE0130P0505C7 / 8 "Οχι12,2251 / 2 "5"€273.20
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ναι87251 / 2 "7"€446.67
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Οχι68001 / 2 "9"€624.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5
€168.77 /μονάδα