Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Τροχός CutOff 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Τροχός αποκοπής 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PEQ Μοντέλο: DXE0130P0405AΣταυρός: 21AP59
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
€180.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΔιαμάντι
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM19,000
Πάχος0.05 "
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαΝοκ άουτ με διαμάντιαΜέγιστη. RPMΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | ΑΓ9ΠΕΠ 21ΑΠ58 DXE0130P030531 / 4 "Οχι25,0001 / 2 "3"€168.77
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | ΑΓ9ΠΕΡ 21ΑΠ60 DXE0130P0505C7 / 8 "Οχι12,2251 / 2 "5"€273.20
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ναι87251 / 2 "7"€446.67
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Οχι68001 / 2 "9"€624.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Τροχός αποκοπής 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5
€180.25 /μονάδα