Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 2 x 5 / 8-11 ίντσα | AF7LAV 21UN53

DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Dry 2-1/2 x 5/8-11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LAV Μοντέλο: 02511HDZGHCross Ref: 21UN53
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
€174.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πυρήνα, στεγνό
Μήκος διάτρησης10 "
Συνολικό μήκος10 "
Μέγεθος2-1/2 x 5/8-11"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1385
Ύψος πλοίου (cm)49.28
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8207502030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Core Bit Dry 1-1 / 4 x 5 / 8-11 ίντσα | AF7LAP 21UN48 01211 HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€104.49
DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Dry 1-1 / 2 x 5 / 8-11 ίντσα | AF7LAQ 21UN49 01511 HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€110.47
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 4 x 5 / 8-11 ίντσα | AF7LAU 21UN52 02211 HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€131.11
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Core Bit Dry 4-1 / 4 x 5 / 8-11 Inch | AF7LAZ 21UN57 04212 HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€316.38
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Core Bit Dry 4-1 / 2 x 5 / 8-11 ίντσα | AF7LBA 21UN58 04512 HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€371.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Dry 2-1/2 x 5/8-11 ίντσες
€174.69 /μονάδα