DEWALT DXPW1200e Πλυντήριο πίεσης 1200psi 2gpm 120v | AC6FXW 33M596

DEWALT DXPW1200e Πλυντήριο πίεσης 1200psi 2gpm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6FXW Μοντέλο: DXPW1200eΣταυρός: 33M596

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,388.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Ενισχυτές AC13.5
Ρυθμός ροής2.0 gpm
Ύψος39.75 "
Διαστάσεις σωλήνα1/4 "x 25 πόδια.
HP1.5
Μήκος27.5 "
Καθαρό βάρος58 λίβρες
Πίεση λειτουργίας1200 psi
Plug Type5-15P
Τύπος αντλίαςΒιομηχανικό Triplex
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Βολτ / Φάση120V
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXPW1200e Πλυντήριο πίεσης 1200psi 2gpm 120v
€1,388.59 /μονάδα