DEWALT DXL3030-04 Twin Stepladder Fiberglass 4 Feet 300 Lb. | AG3BMZ 32TM01

DEWALT DXL3030-04 Twin Stepladder Fiberglass 4 πόδια 300 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BMZ Μοντέλο: DXL3030-04Cross Ref: 32TM01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίδυμη Σκάλα
Τύπος ANSIIA
Βάση βάσης37.5 "
Πλάτος πυθμένα21 "
Ύψος σκάλας4ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτων3
Βάθος βημάτων3.75 "
ΠάτημαΑντιολισθητικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7885
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ3926909930

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος πυθμέναΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή
DEWALT DXL3030-06 Twin Stepladder Fiberglass 6 Feet 300 Lb. | AG3BNB 32 ™03 DXL3030-0653.5 "25 "6ft.5€486.62
RFQ
DEWALT DXL3030-08 Twin Stepladder Fiberglass 8 Feet 300 Lb. | AG3BND 32 ™05 DXL3030-0869.5 "28 "8ft.7€622.82
RFQ
DEWALT DXL3030-10 Twin Stepladder Fiberglass 10 Feet 300 Lb. | AG3BNE 32 ™06 DXL3030-1085 "30 "10ft.9€848.56
RFQ
DEWALT DXL3030-12 Twin Stepladder Fiberglass 12 Feet 300 Lb. | AG3BNF 32 ™07 DXL3030-12100.5 "32 "12ft.11€1,022.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXL3030-04 Twin Stepladder Fiberglass 4 πόδια 300 Lb.
€372.93 /μονάδα